カテゴリ
- 制御機器(1)
- 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 6
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
極数・素子数
- 2P1E(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(1)
フレーム(AF)
- 30(1)
接続方式
- 表面形(1)
表面形
ブランド
- テンパール工業(1)
テンパール工業
「gb-1za」の検索結果

小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30