カテゴリ

  • 作業工具(6)
    • ワイヤーストリッパー(3)
    • ケーブルストリッパー(3)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル(1)
  • マーベル(4)
  • WEICON(1)
適合電線(mm2)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.2~14(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
使用範囲(AWG)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
使用範囲(Φmm)
  • 6(1)
  • ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40(1)
全長(mm)
  • 155
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 130(7)
  • 153(4)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(11)
  • 200(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorippa」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
マルチストリッパー No. 400 WEICONマルチストリッパー No. 400WEICON
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベルケーブルストリッパー(IV線専用)マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
ケーブルストリッパー 丸型電線用 マーベルケーブルストリッパー 丸型電線用マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
確実なロックポジションで、刃の角度がブレないΦ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)
全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25