カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • カッターナイフ(5)
絞り込み
ブランド
  • オルファ(1)
  • martor(4)
種類
  • L型(1)
  • 色イエロー(1)
材質(刃)
  • スチール(3)
全長(mm)
  • 148
  • 110(4)
  • 130(5)
  • 135(7)
  • 140(4)
  • 141(5)
  • 142(5)
  • 143(9)
  • 145(6)
  • 146(7)
  • 150(4)
  • 155(12)
  • 158(10)
  • 160(9)
  • 165(9)
  • 168(5)
  • 170(4)
  • 175(5)
  • 180(16)
  • 195(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaltuta」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフティL型 オルファレフティL型オルファ(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
左利き専用の大型カッターです。
用途紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ左利き専用大型カッター規格L型イエロー付属品替刃2枚付適合左利き専用トラスコ品番360-0751全長(mm)148質量(g)70全幅(mm)39.5刃厚(mm)0.5適合替刃LBL10BRoHS指令(10物質対応)対応
カートンカッター SECUMAX150 martorカートンカッター SECUMAX150martor
759税込835
1丁
欠品中
開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。トラスコ品番161-2728全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)24.4刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプmartor
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFEmartor
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番149-1181全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)64刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099
セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFEmartor
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属キャップ付で高い耐久性があります。左右と上からの3か所から刃をスライドして使用することができます左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5750全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)82刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099
カッターナイフカテゴリ
関連カテゴリ