カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(1)
  • AC12(1)
  • AC24(3)
  • AC110(2)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(3)
  • AC/DC110(2)
  • DC6(1)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
  • DC110(2)
取付穴径(Φmm)
  • 12
  • 6(18)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(27)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(8)
  • 10.1(3)
  • 12.2(3)
  • 16(15)
  • 16.2(3)
  • 18.2(4)
  • 22(14)
  • 22.3(4)
  • 25.3(2)
  • 30(2)
  • 38(1)
発光色
  • 発光色アンバー(1)
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色レッド(1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDEC LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1箱(25個)
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    39,980税込43,978
    1箱(25個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)