曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯

Qシリーズ LED 表示灯 - IDEC(和泉電気)
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
材質(レンズ)
ポリカーボネート
全134種類を絞り込む
定格使用電圧
タイプ
保護構造
内容量
134種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付
タイプ
保護構造
接続方式
定格使用電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80769048Q10F5SZZRGB02E-CA1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ワイヤーリード2V DC
¥79,000
¥78,980
¥86,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769066Q12F1BXXB06E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769075Q12F1BXXB110E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769091Q12F1BXXB12E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769100Q12F1BXXB24AE1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769109Q12F1BXXW06E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769118Q12F1BXXW110E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769127Q12F1BXXW12E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769136Q12F1BXXW24AE1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769145Q12F5BXXB06E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769161Q12F5BXXB12E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769179Q12F5BXXB24AE1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769188Q12F5BXXW06E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769206Q12F5CXXW110E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769215Q12P1BXXB06E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769231Q12P1BXXB110E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769240Q12P1BXXB12E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769249Q12P1BXXB24AE1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769258Q12P1BXXW06E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769267Q12P1BXXW110E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769285Q12P1BXXW12E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥28,250
¥27,980
¥30,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769301Q12P5BXXB06E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769310Q12P5BXXB110E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769319Q12P5BXXB12E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769328Q12P5BXXB24AE1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769337Q12P5BXXW06E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769346Q12P5BXXW110E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769355Q12P5BXXW12E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥38,750
¥37,980
¥41,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769371Q12P5BXXW24AE1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769380Q16F1BXXB06E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769398Q16F1CXXW06E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769407Q16F1CXXW110E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769416Q16F1CXXW12E1箱(25個)フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769425Q16F1CXXW24AE1個フラッシュ形1LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769441Q16F5CXXB06E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769450Q16F5CXXB110E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥44,750
¥43,980
¥48,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769459Q16F5CXXB12E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769468Q16F5CXXB24AE1個フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769477Q16F5CXXW06E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769486Q16F5CXXW110E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥44,750
¥43,980
¥48,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769511Q16F5CXXW12E1箱(25個)フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769520Q16F5CXXW24AE1個フラッシュ形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769529Q16P1BXXB06E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769538Q16P1BXXB110E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥35,500
¥34,980
¥38,478(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769547Q16P1BXXB12E1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥32,250
¥31,980
¥35,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
80769556Q16P1BXXB24AE1箱(25個)プロミネント形1LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥34,250
¥33,980
¥37,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769565Q16P5BXXB06E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子6V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769581Q16P5BXXB110E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子110V AC/DC
¥46,750
¥45,980
¥50,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769590Q16P5BXXB12E1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子12V AC/DC
¥42,750
¥41,980
¥46,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
80769599Q16P5BXXB24AE1箱(25個)プロミネント形高輝度LEDIP67ファストン/はんだ端子24V AC/DC
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする