カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(6)
    • パイロットランプ(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(14)
定格電圧(V)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(2)
  • AC24(11)
  • AC100(3)
  • AC110(2)
  • AC200(3)
  • AC220(2)
  • AC/DC24(11)
  • DC5(7)
  • DC6(5)
  • DC12(11)
  • DC24(12)
取付穴径(Φmm)
  • 16
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(7)
  • 10.1(3)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16.2(3)
  • 18.2(4)
  • 22(14)
  • 22.3(4)
  • 25.3(2)
  • 30(2)
  • 38(1)
発光色
  • 発光色アンバー(13)
  • 発光色イエロー(10)
  • 発光色グリーン(13)
  • 発光色ブルー(12)
  • 発光色ホワイト(11)
  • 発光色レッド(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDEC LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から30日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から30日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌日出荷から30日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
LBシリーズ 小形 表示灯 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 表示灯IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
定格電圧(V)DC5形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V保護構造IP65