カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ポリアセタール(3)
- MCナイロン(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 20
- 2(2)
- 3(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 東レプラスチック精工(1)
幅(mm)
- 50~150(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 151~250(1)
- 200(1)
- 251~350(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 351~500(1)
- 500(1)
- 600(2)
- 1000(2)
材質
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(POM)(2)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 750(1)
- 1000(3)
- 1200(2)
- 2000(1)
100・150・200・250・295・300・500・600・750・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「pom板」の検索結果

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応