カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- ポリアセタール(3)
- MCナイロン(1)
- ポリカーボネート(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 5
- 2(2)
- 3(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 東レプラスチック精工(1)
- エスコ(1)
- タキロンシーアイ(1)
幅(mm)
- 20~100(1)
- 50~150(1)
- 100(1)
- 101~200(1)
- 150(1)
- 151~250(1)
- 200(1)
- 201~300(1)
- 251~350(1)
- 295(1)
- 300(2)
- 301~400(1)
- 351~500(1)
- 401~500(1)
- 500(1)
- 501~600(1)
- 600(1)
- 601~700(1)
- 701~800(1)
- 801~900(1)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(POM)(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
色
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 295(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(2)
- 600(2)
- 1000(3)
- 1100(1)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 1900(1)
- 2000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
100・150・200・250・295・300・400・500・600・1000・1100・1200・1300・1400・1500・1600・1700・1800・1900・2000・長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「pom板」の検索結果

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工