カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- MCナイロン(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
幅(mm)
- 150
- 20~100(1)
- 50~150(1)
- 100(1)
- 101~200(1)
- 151~250(1)
- 200(1)
- 201~300(1)
- 251~350(1)
- 295(1)
- 300(4)
- 301~400(1)
- 351~500(1)
- 401~500(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 501~600(1)
- 600(3)
- 601~700(1)
- 1000(2)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- ナイロン(1)
色
ブルー(1)
長さ(mm)
- 150(1)
150
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pom板」の検索結果

MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応