カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
極数・素子数
  • 2P0E(1)
  • 2P1E(1)
  • 2P2E(1)
フレーム(AF)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
定格感度電流(mA)
  • 10
  • 15(5)
  • 30(10)
  • 100(3)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
AC100・AC200
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ELB 30A」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6