カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 漏電遮断器本体(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(1)
  • テンパール工業(1)
  • 富士電機(1)
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
極数・素子数
  • 2(1)
  • 2P2E(1)
  • 3P(1)
  • 3P3E(2)
定格感度電流(mA)
  • 100
  • 10(1)
  • 15(7)
  • 30(11)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
  • AC230(1)
  • AC415(1)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
30・32・50・60・75・100
接続方式
  • 表面形(3)
表面形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 15a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84