カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 丸型コネクタ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 10(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 34(3)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 50(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(2)
  • メス(ソケット)(3)
定格電流(A)
  • 1
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 10(4)
  • 13(14)
  • 23(15)
  • 46(14)
  • 80(13)
  • 150(12)
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DDK」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
989税込1,088特価
1個
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
19,980税込21,978特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
799税込879
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付
関連キーワード
ddk 57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57