カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 丸型コネクタ(4)
絞り込み
極数
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 7(4)
  • 10(4)
  • 16(4)
  • 28(3)
シェルサイズ
  • 13(4)
  • 16(4)
  • 21(4)
  • 25(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(4)
  • メス(ソケット)(4)
定格電流(A)
  • 10
  • 1(6)
  • 3(2)
  • 5(10)
  • 13(14)
  • 23(15)
  • 46(14)
  • 80(13)
  • 150(12)
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DDK」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • JMシリーズアングルプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズアングルプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • JMシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • JMシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器など定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
ddk 57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57