カテゴリ
- 制御機器(4)
- 丸型コネクタ(4)
絞り込み
極数
- 6(2)
- 7(1)
- 10(3)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
定格電流(A)
- 2.5
- 1.5(1)
- 2(9)
- 3(1)
- 4(20)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.5(3)
- 7(13)
- 8(8)
- 9(1)
- 10(11)
- 12(1)
- 15(4)
- 17(1)
- 19(1)
- 25(2)
ブランド
- LEMO(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
6芯ストレートプラグ
LEMO¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯ストレートプラグ
LEMO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯固定カプラ 防水または気密
LEMO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ