カテゴリ
- 制御機器(1)
- 丸型コネクタ(1)
絞り込み
極数
- 9(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
定格電流(A)
- 2
- 4(10)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 7(4)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(1)
ブランド
- LEMO(1)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ