カテゴリ
- 制御機器(2)
- 丸型コネクタ(2)
絞り込み
極数
- 2(2)
- 10(1)
コンタクト形状
- メス(ソケット)(2)
定格電流(A)
- 3
- 1(6)
- 5(10)
- 10(4)
- 13(14)
- 23(15)
- 46(14)
- 80(13)
- 150(12)
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
「DDK」の検索結果

CM10シリーズ バラコンタクト
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100本)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ