カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 丸型コネクタ(3)
絞り込み
極数
  • 5(2)
  • 14(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
  • メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
  • 6.5
  • 1.5(1)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 4(20)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 7(13)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
ブランド
  • LEMO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lemo」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • 14芯ストレートプラグ LEMO

    14芯ストレートプラグ

    LEMO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)27.81極数14定格電流(A)6.5材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ8.30 - 9.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
lemo コネクタ特集