カテゴリ

  • 梱包用品(29)
    • PPひも(23)
    • PPロープ(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • ユタカメイク(1)
  • 宮島化学工業(5)
  • 司化成(1)
  • 信越工業(1)
  • HEIKO(3)
  • セキスイ(1)
  • 泰興(7)
  • 石本マオラン(2)
  • アイネット(2)
  • 積水成型工業(1)
  • 紺屋商事(1)
太さ(Φmm)
  • 100
  • 3(39)
  • 4(39)
  • 5(92)
  • 6(76)
  • 7(12)
  • 8(46)
  • 9(20)
  • 10(39)
  • 12(32)
  • 14(18)
  • 16(27)
  • 18(16)
  • 20(15)
  • 22(13)
  • 24(12)
  • 26(8)
  • 50(39)
  • 70(16)
  • 200(12)
材質
  • ポリプロピレン(28)
長さ(m)
  • 100(7)
  • 200(12)
  • 300(3)
  • 400(1)
  • 700(1)
  • 1000(14)
質量(g)
  • 300(4)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 1200(1)
  • 1500(6)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp紐」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPひも モノタロウPPひもモノタロウ(207件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
荷造り紐 PPテープ玉巻 ユタカメイク荷造り紐 PPテープ玉巻ユタカメイク(19件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
PPテープ 白 TRUSCOPPテープ 白TRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
SKテープ(ソフト) 信越工業SKテープ(ソフト)信越工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から5日以内出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
PP縄 宮島化学工業PP縄宮島化学工業(6件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。
RoHS指令(10物質対応)対応
手結束用PP縄 司化成手結束用PP縄司化成(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
PPテープ アイネットPPテープアイネット
899税込989
1巻(1000m)
欠品中
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
タフロープ P-100S 白 セキスイタフロープ P-100S 白セキスイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
PP縄 HEIKOPP縄HEIKO
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
引越しや簡易荷造り用としてお使いください。 直径約35cmΦ
用途梱包用
マイカロン#100 1.5kg 約1000M 石本マオランマイカロン#100 1.5kg 約1000M石本マオラン
1セット(5個)
取扱停止中
巾広く使える手結束紐です。
用途一般包装用にトラスコ品番126-8210
MSテープ 宮島化学工業MSテープ宮島化学工業
7,998税込8,798
1個(5巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかく軽いため、作業効率が良い結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない結束作業の多い用途に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束工場内の資材、廃棄物梱包など仕様平紐
マイカロンミニ#100 石本マオランマイカロンミニ#100石本マオラン(2件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
コンパクトな巻き仕立てです。
用途一般包装用。トラスコ品番121-0904
PP縄 HEIKOPP縄HEIKO
849税込934
1巻
当日出荷
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。 直径約20cmΦ
メーカー商品コード001001003
PPテープ(メンコ付) TRUSCOPPテープ(メンコ付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
欠品中
紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。 片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。 専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。
用途一般包装用。トラスコ品番787-0540包装形態シュリンク包装
PP太幅テープ 宮島化学工業PP太幅テープ宮島化学工業(2件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
柔らかく軽いため、作業効率が良い幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
仕様平紐
徳用PPナワ HEIKO徳用PPナワHEIKO
1,698税込1,868
1巻(1.5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来品と同じ1000m巻きですが、直径約24cmとコンパクトでかさばりません
直径(Φcm)約24メーカー商品コード1000115
PP太幅なわ 紺屋商事PP太幅なわ紺屋商事
1,098税込1,208
1巻
4日以内出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます包装形態シュリンク包装アズワン品番64-9606-17
ダンゼックスライトベルト ベージュ 泰興ダンゼックスライトベルト ベージュ泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントベージュ比重0.91
タフロープ 積水成型工業タフロープ積水成型工業
16,980税込18,678
1ケース(12巻)
7日以内出荷
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。長さ(m)400強度(kg)40太さ(mm)100
MSテープ ハード(水冷タイプ) 宮島化学工業MSテープ ハード(水冷タイプ)宮島化学工業
8,398税込9,238
1個(5巻)
5日以内出荷
水に濡れても硬さがあり力強くしっかり結べる。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない結束作業の多い用途に最適
用途農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に仕様平紐
MSテープ 宮島化学工業MSテープ宮島化学工業
7,398税込8,138
1個(5巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかく軽いため、作業効率が良い結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束工場内の資材、廃棄物梱包など
PPテープ玉巻 アイネットPPテープ玉巻アイネット
439税込483
1巻(200m)
4日以内出荷
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
ダンゼックスライトベルト 赤 泰興ダンゼックスライトベルト 赤泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
ダンゼックスライトベルト 黒 泰興ダンゼックスライトベルト 黒泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
ダンゼックスライトベルト ダークグリーン 泰興ダンゼックスライトベルト ダークグリーン泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントダークグリーン比重0.91
ダンゼックスライトベルト オレンジ 泰興ダンゼックスライトベルト オレンジ泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントオレンジ比重0.91
ダンゼックスライトベルト 青 泰興ダンゼックスライトベルト 青泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
ダンゼックスライトベルト チョコ 泰興ダンゼックスライトベルト チョコ泰興
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントチョコ比重0.91
pp紐 幅広特集