カテゴリ

  • 測定用品(94)
    • ダイヤルゲージ(67)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(8)
    • 硬度計(12)
    • 厚さ計(1)
    • テンションゲージ(4)
    • マイクロメーター(2)
絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(11)
  • 0.002(2)
  • 0.005(3)
  • 0.01(41)
  • 0.05(2)
  • 0.1(10)
最大測定長(mm)
  • 1未満(8)
  • 1~10未満(17)
  • 10~20未満(20)
  • 20~50未満(25)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(8)
  • 200~500未満(4)
測定力(N)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.4(4)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.4(12)
  • 1.5(12)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.2(10)
  • 2.5(10)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 5(5)
校正証明書
  • 付き
  • -(52)
ブランド
  • テクロック(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
43,980税込48,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
小形ダイヤルゲージ テクロック小形ダイヤルゲージテクロック
13,980税込15,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01寸法H(mm)5寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
21,980税込24,178
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージテクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下全長(mm)102寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
13,980税込15,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下質量(g)60戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージテクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下全長(mm)106.5質量(g)175寸法H(mm)18寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ テクロック0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.5以下全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
28,980税込31,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト テクロック0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテストテクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下全長(mm)97.4質量(g)70裏ぶた仕様平裏ぶた
小口径用 シリンダゲージ テクロック小口径用 シリンダゲージテクロック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
その他ダイヤルゲージは別売りです換ロッド(本)9RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプルテンションゲージ テクロックプッシュプルテンションゲージテクロック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
34,980税込38,478
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下全長(mm)211.5質量(g)295外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ++ テクロックダイヤルゲージ++テクロック
17,980税込19,778
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.4以下質量(g)110繰返し精密度(μm)35
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
99,980税込109,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.05仕様中二針タイプ戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベースススタンド テクロックグラナイトベースススタンドテクロック
89,980税込98,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200ポール高さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 マイクロホールテスト テクロック標準型 マイクロホールテストテクロック(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
質量(g)100押棒(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下質量(g)170戻り誤差(μm)3隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
シリンダゲージ テクロックシリンダゲージテクロック
28,980税込31,878
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
広範囲精度(μm)2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5
グラナイトベーススタンド テクロックグラナイトベーススタンドテクロック
129,800税込142,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm質量(kg)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージテクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ(指示誤差)隣接誤差(μm)(指示誤差)1/2回転(μm)(指示誤差)1回転(μm)(指示誤差)2回転(μm)(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式テクロック
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠テクロック
66,980税込73,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
丸型ダイヤルゲージ テクロック丸型ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。測定範囲(mm)10最小表示(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)140寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
ダイヤルパイプゲージ テクロックダイヤルパイプゲージテクロック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
73,980税込81,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
16,980税込18,678
1セットほか
当日出荷から50日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミック
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック内側 ダイヤルキャリパゲージテクロック
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
デフレクションゲージ テクロックデフレクションゲージテクロック
27,980税込30,778
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示テクロック
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50寸法H(mm)7目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
94,980税込104,478特価
1セットほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。