カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(2)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.8
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.5(5)
- 4.6(1)
- 4.7(7)
- 5(3)
- 5.2(2)
- 5.4(1)
- 5.7(2)
- 5.8(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7.3(2)
- 8.0(3)
- 8(2)
- 8.5(8)
- 10(2)
- その他(4)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
- 3重シールド(1)
色
ブラック(1)
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
- ラトックシステム(1)
エレコム・ラトックシステム
「hdmi 20m」の検索結果

HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC
エレコム¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。付属品取扱説明書その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ保証期間1年間シールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)約4.8対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)パッケージ紙箱、型番ラベル
光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷長距離でも安定した伝送を実現!4K60Hz対応の光ファイバーHDMIケーブル用途長距離でも4K映像を安定伝送。接続先が分かりやすい印字コネクタ。会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に。HDCPで保護されたコンテンツも再生可能。鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応。ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに仕様耐圧壊性/300Nセット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書規格HDMI(HDR10/HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC、ARC、HEC対応)、HDCP2.2準拠動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)引張強度(N)200コネクタ接続/HDMI Type-A オスケーブル外径(Φmm)4.8曲げ半径(mm)約48以上伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4096×2160/60Hz ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。ピクセルクロック/600MHz