曜日別特売

光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応

光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応 - ラトックシステム

長距離でも安定した伝送を実現!4K60Hz対応の光ファイバーHDMIケーブル

用途
長距離でも4K映像を安定伝送
接続先が分かりやすい印字コネクタ
会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に
HDCPで保護されたコンテンツも再生可能
鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応
ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに
仕様
耐圧壊性/300N
セット内容
製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
規格
HDMI(HDR10/HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC、ARC、HEC対応)、HDCP2.2準拠
コネクタ形状
HDMI(Type-A)(オス) - HDMI(Type-A)(オス)
引張強度(N)
200
ケーブル外径(Φmm)
4.8
曲げ半径(mm)
約48以上
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(ただし結露しないこと)
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
最大4096×2160/60Hz ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
ピクセル
クロック/600MHz
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81965917RS-HDAOC4K60-30M約80030
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
81965926RS-HDAOC4K60-10M約30010
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
81965935RS-HDAOC4K60-20M約55020
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする