カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- HDMIケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(2)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(3)
- その他(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5.5
- 3.2(10)
- 4.5(16)
- 4.7(8)
- 4.8(6)
- 5(7)
- 5.2(6)
- 5.7(6)
- 5.8(6)
- 6(14)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 7.3(17)
- 7.5(5)
- 8(10)
- 8.0(4)
- 8.5(18)
- 9(5)
- 10(4)
- その他(5)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
ケーブル種類
- スタンダード(2)
シールド
- 3重シールド(2)
- その他(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
オス - オス
色
シルバー(1)
ブラック(4)
シルバー・ブラック
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
- 金メッキ(4)
ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
- なし(1)
なし
ブランド
- エレコム(3)
- サンワサプライ(1)
- Vodaview(1)
- Kordz(1)
エレコム・サンワサプライ・Vodaview・Kordz
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdmi 10m」の検索結果

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス![10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422336-231113-02.jpg)
10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)10プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:20導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。帯域幅(Gbps)最大48仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
マルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI)
Vodaview¥52,980税込¥58,2781箱4日以内出荷HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ色コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒規格HDMI・DVI・Displayport各規格ケーブル長(m)5コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz商品タイプアクティブケーブル転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18オーディオHDMI部:ARC・eARC
HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)ケーブルタイプスタンダード






![10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422336-231113-02.jpg)