カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- HDMIケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
- 10~50未満(3)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI Mini(C)(1)
- HDMI(A) - HDMI(A)(2)
ケーブル種類
- スタンダード(1)
- メッシュケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.5(5)
- 4.6(1)
- 4.7(6)
- 4.8(2)
- 5.2(2)
- 5.4(1)
- 5.7(2)
- 5.8(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7.3(2)
- 8(2)
- 8.0(2)
- 8.5(7)
- 10(2)
- その他(4)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
変換タイプ
- オス - オス(1)
- オス - メス(1)
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
ゴールド・シルバー
イーサネット対応
- 対応(2)
対応
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- ホーリック(3)
- WIREWORLD(1)
ホーリック・WIREWORLD
「hdmi 20m」の検索結果
![STH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423377-231113-02.jpg)
STH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]
WIREWORLD¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0色シルバーケーブル長(m)20対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒
ホーリック¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。【ウルトラハイスピード規格準拠】。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。【DynamicHDR対応】。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。【VRR(可変リフレッシュレート)対応】。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。【丈夫なナイロンメッシュケーブル】。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)20表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年間屈曲半径R(mm)最小30ケーブル径(Φmm)5
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG
ホーリック¥929税込¥1,0221個当日出荷1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド
ホーリック¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5ケーブル種類メッシュイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-メス




![STH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423377-231113-02.jpg)