光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒

光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒 - ホーリック

【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】
メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。
【ウルトラハイスピード規格準拠】
最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(
DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。
【DynamicHDR対応】
フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。
【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】
従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。
【VRR(可変リフレッシュレート)対応】
表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。
【丈夫なナイロンメッシュケーブル】
PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。

材質
【モールド】クロムメッキ
寸法(mm)
【コネクタ】17.8×8×53.2
ケーブル長(m)
20
表面処理
【コネクタ】金メッキ
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
保証期間
1年間
屈曲半径R(mm)
最小30
ケーブル径(Φmm)
5
内容量
1個
注意
※本ケーブルには信号の方向性(IN/OUT)がございます。
※延長ケーブル、変換アダプタ、切替器、分配器等を併用時の動作保証はいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
※本製品はアクティブケーブルのため、接続環境によっては正常に動作しない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77610971HH200085BB
¥22,336
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする