光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入りPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。
ジルコニア製スリーブを使用しています。
用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210色アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1