カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • メモリ(4)
絞り込み
容量
  • 4GB
  • 1GB(3)
  • 2GB(1)
  • 8GB(18)
  • 16GB(28)
  • 32GB(22)
  • 64GB(9)
  • 128GB(1)
  • 512MB(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • Dynabook(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 288(1)
規格
  • DDR4 SDRAM(1)
DDR4 SDRAM
SPD
  • 対応(1)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 3200」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR4 MEMORY Dynabook

    DDR4 MEMORY

    Dynabook
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    13日以内出荷
    準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
アンカー 20000特集