曜日別特売

ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

仕様
DIMM種類: SO-DIMM
メモリクロック:3200
CASレイテンシー:CL22
電圧:1.2V
ピン:260 pin
PCB高:1.18 インチ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
容量(GB)
性能ランク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JM3200HSB-16G 8486985884869858JM3200HSB-16G【DRAM】1Gx8162Rx8
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM3200HSB-8G 8486993784869937JM3200HSB-8G【DRAM】1Gx881Rx8
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM3200HSD-4G 8487000784870007JM3200HSD-4G【DRAM】512Mx1641Rx16
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする