カテゴリ

  • 農業機械(4)
    • 充電式刈払機・草刈機(4)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
ハンドル形状
  • 2グリップハンドル(3)
  • ループハンドル(2)
  • 両手ハンドル(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 6
  • 1.3(1)
  • 3(4)
  • 4.0(1)
  • その他(1)
質量(kg)
  • 2~2.9(1)
  • 3~3.9(1)
  • 4~4.9(2)
  • 5~5.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mur190」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
r19特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r19