カテゴリ

  • 作業工具(63)
    • グリップドライバー(18)
    • 精密ドライバー(24)
    • ナットドライバー(2)
    • ラチェットドライバー(3)
    • スタビードライバー(4)
    • 差替式ドライバー(3)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル(1)
  • ANEX(3)
  • KTC(1)
  • Wera(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エンジニア(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • エスコ(8)
  • DEEN(4)
  • JTC(3)
  • ヴィッテ(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • KING TONY(1)
  • FPC(1)
  • ハゼット(1)
  • Ampco(1)
  • ツールメイトジャパン(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端形状
トルクスプラス(2)
先端形状
プラス(+)(16)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(16)
先端形状
六角(5)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 1/16inch(1)
  • 0.6mm(1)
  • 1.5mm(1)
  • 2mm(3)
  • 2.5mm(5)
  • 3mm(4)
  • 4mm(4)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(2)
  • 10mm(2)
  • 18mm(1)
  • 21mm(1)
  • No.0(3)
  • No.1(3)
  • No.3(2)
  • PH0(2)
  • T9(3)
  • T10(5)
  • T15(3)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 150
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(75)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(16)
  • グリップタイプ金属(1)
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(19)
あり・なし
軸貫通
  • あり(4)
  • なし(20)
あり・なし
商品構成
  • セット品(5)
  • 単品(51)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄マイナスドライバー ANEXプラスチック柄マイナスドライバーANEX(3件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
プラスチック柄プラスドライバー ANEXプラスチック柄プラスドライバーANEX(5件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
水栓ドライバー GISUKE(タカギ)水栓ドライバーGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに全長(mm)約150質量(g)約120種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー ツールメイトジャパン貫通ドライバーツールメイトジャパン(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
貫通型角軸クロームバナジューム鋼、高衝撃樹脂製
材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂仕様軸部磁気付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ジャックドライバー エンジニアジャックドライバーエンジニア(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバー B-5100 ベッセルパワーグリップドライバー B-5100ベッセル(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
精密ドライバーセット JTC精密ドライバーセットJTC(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
ドライバ型ハンドル KTCドライバ型ハンドルKTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ7本組[+-]精密ドライバーセットエスコ(1件のレビュー)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
セット内容7本組全長(mm)150商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,488税込1,637
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドルKING TONY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
オフセットドライバー (プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スター精密ドライバーセット JTCスター精密ドライバーセットJTC
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(グリップ)CR-MOセット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150ブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止メトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)イジリ止メトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEENラチェットドライバー用差し替えシャンクDEEN
1,090税込1,199
1本
当日出荷から5日以内出荷
DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。
商品構成単品
コインドライバー エスココインドライバーエスコ
3,090税込3,399
1本
当日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-59
15本組精密ドライバーセット エスコ15本組精密ドライバーセットエスコ(1件のレビュー)
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
セット内容15本組全長(mm)150商品構成セット品
絶縁ポジドライバー Wera絶縁ポジドライバーWera
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
ESD精密ICチップリフター ヴィッテESD精密ICチップリフターヴィッテ
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途半田付け後に回路基盤に詰まった部品の除去に、静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150質量(g)27軸長(mm)50刃先幅寸法(mm)3.5
#3 x150mm [+]オフセットドライバー エスコ#3 x150mm [+]オフセットドライバーエスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
適合ねじM6商品構成単品アズワン品番64-2228-31
10x 150mm [-]オフセットドライバー エスコ10x 150mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
適合ねじM6商品構成単品アズワン品番64-2228-23
ESD精密ドライバー (TX) ヴィッテESD精密ドライバー (TX)ヴィッテ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HT-8B商品構成単品
精密ドライバー (TX) ヴィッテ精密ドライバー (TX)ヴィッテ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
# 0x 60mm [+]ドライバー エスコ# 0x 60mm [+]ドライバーエスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0全長(mm)150質量(g)29適合ねじM1.6-2商品構成単品アズワン品番64-2226-91
検電用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スタンダードな検電ドライバー。
種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM2商品構成単品