カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • H4/H4u(5)
絞り込み
タイプ
  • H4(3)
  • H4u(2)
  • その他(3)
色温度(K)
  • 3000
  • 2400(1)
  • 3100(1)
  • 3100~3400(1)
  • 3200(4)
  • 3300(2)
  • 3700(1)
  • 3770(1)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
  • 4200(1)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4900(1)
  • 5000(3)
  • 5200(10)
  • 5500(1)
  • 6500(1)
口金
  • P43t(3)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12(5)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(3)
ガラス球形式
  • T14.2(3)
T14.2
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
STANLEY(スタンレー電気)・BRAITH(ブレイス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 12v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11タイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4タイプH4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電熱線 12v特集