カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- H4/H4u(5)
絞り込み
タイプ
- H4(2)
- H4u(2)
- その他(3)
色温度(K)
- 3000
- 2400(1)
- 3200(3)
- 3300(2)
- 3700(1)
- 3770(1)
- 3800(1)
- 4200(1)
- 4400(1)
- 4500(1)
- 4900(1)
- 5000(3)
- 5200(3)
- 5500(1)
- 6500(1)
口金
- P43t(3)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 12(5)
光色
イエロー(2)
クリア(3)
ガラス球形式
- T14.2(3)
T14.2
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- BRAITH(ブレイス)(2)
STANLEY(スタンレー電気)・BRAITH(ブレイス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「h4 12v」の検索結果

ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11タイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応