絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.65(1)
- 0.68(1)
- 0.71(1)
- 0.75(1)
- 0.85(1)
潤滑方式
オイルレス(6)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 0.60~0.80(1)
- 0.80(4)
- 0.8(2)
- 0.80~1.00(1)
- 1.00(1)
タンク容量(L)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(3)
50未満・50~100未満・100~200未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(3)
低振動・静音
騒音値(dB)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 24
- 10(4)
- 13(6)
- 14(12)
- 15.8(4)
- 18(4)
- 21(4)
- 27(4)
- 45(7)
- 60(11)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(6)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
- SK11(1)
- パオック(2)
- アネスト岩田(1)
- MTO(1)
- コンヨ(1)
SK11・パオック・アネスト岩田・MTO・コンヨ
「konnpuressa」の検索結果

エアコンプレッサ
SK11(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
静音オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
静音オイルレスコンプレッサー 30L
MTO¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き色黒電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ
コンヨ¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷から24日以内出荷オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570