AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows ChairAKRacing(エーケーレーシング)7日以内出荷
東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。
幅(mm)700許容荷重(kg)150高さ(mm)1290~1365キャスターあり肘掛あり高さ(cm)アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅、背もたれ:95座高(mm)340~415RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)52.5座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし