カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
絞り込み
シールド形状

両ゴムシール形(1)

両シールド形(2)

開放形(1)
番台
- 6000(3)
- 6200(1)
外輪タイプ
- フラット(4)
内径(Φmm)
- 95(1)
- 100(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
外径(Φmm)
- 170(1)
- 180(1)
- 225(3)
- 240(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 310(1)
幅(mm)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(3)
- 38(1)
- 42(1)
- 46(2)
- 51(1)
32・34・35・38・42・46・51
JIS等級
- 等級0(4)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(4)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(4)
単列
面取寸法r(mm)
- 2.1
- 0.3(17)
- 0.5(1)
- 0.6(31)
- 1(17)
- 1.1(13)
- 1.5(10)
- 2(4)
- 3(1)
- 4(1)
質量(g)
- 2620(1)
- 3140(1)
- 4080(2)
- 4240(1)
- 5050(1)
- 6890(1)
- 8880(1)
- 9180(1)
- 11900(1)
2620・3140・4080・4240・5050・6890・8880・9180・11900
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NSK(日本精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
「NTN 6005」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼