カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
シールド形状

両ゴムシール形(3)
JIS等級
- 等級0(3)
内径(Φmm)
- 105(1)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(1)
- 140(1)
外径(Φmm)
- 160(1)
- 170(2)
- 180(2)
- 200(1)
- 210(1)
幅(mm)
- 26(1)
- 28(3)
- 33(1)
番台
- 6000(3)
6000
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
軌道輪形状

深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
- 2
- 0.3(13)
- 0.5(1)
- 0.6(13)
- 1(11)
- 1.1(9)
- 1.5(9)
- 2.1(3)
質量(g)
- 1590(1)
- 1940(1)
- 1960(1)
- 2070(2)
- 3160(1)
- 3350(1)
1590・1940・1960・2070・3160・3350
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
「6004 c3」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼