カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(2)
絞り込み
シールド形状

両シールド形(1)
内径(Φmm)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(2)
外径(Φmm)
- 230(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 290(2)
幅(mm)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(2)
番台
- 6200(2)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
面取寸法r(mm)
- 3
- 0.6(11)
- 1(15)
- 1.1(12)
- 1.5(10)
- 2(8)
- 2.1(9)
- 4(2)
質量(g)
- 5820(1)
- 7450(1)
- 9410(1)
- 11700(1)
- 14300(1)
5820・7450・9410・11700・14300
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「6205 C3」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼