カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ラジアル玉軸受(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 17(3)
外径(Φmm)
- 40(3)
シールド形状

両ゴムシール形(1)

両シールド形(1)

開放形(1)
幅(mm)
- 12(3)
番台
- 6200(3)
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
JIS等級
- 等級0(3)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
- 0.6(3)
0.6
質量(g)
- 66
- 32(7)
- 37(8)
- 45(8)
- 65(4)
- 106(5)
- 128(6)
- 199(6)
- 288(5)
- 366(7)
- 398(3)
- 454(3)
- 783(5)
- 990(4)
- 1070(5)
- 1180(4)
- 1400(5)
- 1790(4)
- 2150(5)
- 2620(4)
- 3140(4)
- 質量(g)をもっと見る
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「6205 2rs」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼