カテゴリ
- バイク部品(2)
- スクータータイヤ(2)
絞り込み
リム径(inch)
- 10(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- MAXXIS(マキシス)(1)
タイヤ幅(mm)
- 100(1)
偏平率(%)
- 80(1)
パターン
- D304(1)
タイプ
- TL(2)
TL
速度記号/荷重表示
- 52J
- 38J(1)
- 46J(7)
「80/100-10」の検索結果

M6029 ミニバイク&ビックスクーター
MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から12日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
D304
DUNLOP(ダンロップ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80