カテゴリ
- バイク部品(1)
- オンロードタイヤ(1)
絞り込み
リム径(inch)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
タイヤ幅(mm)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
偏平率(%)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
タイヤ幅(inch)
- 3.25(1)
タイプ
- TL
- その他(1)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(1)
- 2.5~3未満(1)
- 3~3.5未満(1)
- 3.5~4未満(1)
- 4~4.5未満(1)
2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満
パターン
- BT46(1)
BT46
速度記号/荷重表示
- 51H(1)
- 54H(1)
- 56H(1)
- 56V(1)
- 57H(1)
- 57V(1)
- 58H(1)
- 61H(1)
- 62H(1)
- 63H(1)
- 64V(1)
- 65H(1)
- 65V(1)
- 66H(1)
- 67H(1)
- 68V(1)
- 69H(1)
- 69V(1)
- 71V(1)
51H・54H・56H・56V・57H・57V・58H・61H・62H・63H・64V・65H・65V・66H・67H・68V・69H・69V・71V
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「bt46」の検索結果

BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り