カテゴリ

  • 農業機械(188)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 家電(11)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • 十川ゴム(120)
  • コガネイ(46)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • Jabra(11)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • アサヒ工具(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BEET(4)
  • KSフィルター(4)
  • CKD(2)
  • バンドー化学(2)
  • 三菱電機(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • スバル(2)
  • SUN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k950」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)十川ゴム(9件のレビュー)
2,646税込2,911
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
389税込428特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBEAOHI(アオハイ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】Xperia シリーズ【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Edition【LG】Nexus 5X/6Pなど○タブレット【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など【Samsung】Samsung Tab【Google】Google Pixel Slate など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器 AOHI(アオハイ)3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器AOHI(アオハイ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】XZ3【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Edition【LG】Nexus 5X/6Pなど○タブレット【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポートイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具十川ゴム
26,901税込29,591特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)十川ゴム(3件のレビュー)
3,049税込3,354
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(1件のレビュー)
2,491税込2,740
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)十川ゴム
2,290税込2,519
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
VAC用カーボンブラシ 2個入り SHINKO(新興製作所)VAC用カーボンブラシ 2個入りSHINKO(新興製作所)
359税込395
1袋(2個)
当日出荷
新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。
用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(418件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
バキュームクリーナー用ホース SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用ホースSHINKO(新興製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920Sタイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)十川ゴム(4件のレビュー)
5,028税込5,531
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
2,882税込3,170
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)十川ゴム(4件のレビュー)
2,420税込2,662
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム(3件のレビュー)
2,509税込2,760
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(192件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクールSignature Slimワイヤレス キーボードK950ロジクール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降接続方式無線キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
EMEET SmartCam C950 4K Black EMEETEMEET SmartCam C950 4K BlackEMEET
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現 高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能 70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎ 折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型 プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断 専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能 USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
用途WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信
バキュームクリーナー用ドライノズル SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用ドライノズルSHINKO(新興製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920寸法(mm)306×209×85質量(g)272タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム
2,882税込3,170
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
1,845税込2,030
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
...