カテゴリ
- 手袋(3)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(3)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.11
- 0.07(3)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
色
ブルー(3)
粉有無
- 粉なし(3)
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(2)
- S(2)
入数
- 100(1)
- 250(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐薬品(3)
静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐薬品・静電気防止
材質
- ニトリルゴム(3)
ニトリルゴム
エンボス加工

指先エンボス(2)
指先エンボス
全長(cm)
- 24(3)
24
中指長(cm)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
- ASTM準拠(1)
- EN準拠(1)
- FDA(1)
- ピンホール試験(AQL1.5)(1)
- 食品衛生法適合(1)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
- 17~18未満(1)
- 19~20未満(1)
- 21~22未満(1)
- 22~23未満(1)
17~18未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満
ブランド
- アンセル(3)
アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「microflex」の検索結果

Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚
アンセル¥7,398税込¥8,1381箱(250枚)当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65用途理化学研究用色ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス
アンセル¥8,198税込¥9,0181箱(250枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。色ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なし