カテゴリ
- 保管用品(8)
- 軽・中量棚本体(単体)(8)
絞り込み
ブランド
- サカエ(4)
- TRUSCO(4)
奥行(mm)
- ~500(4)
- ~1000(4)
耐荷重(kg/段)
- 100(2)
- 150(1)
- 300(1)
- 500(2)
高さ(mm)
- 1200(3)
- 1211(1)
- 1400(2)
- 1498(1)
- 1800(1)
間口(mm)
- ~1000(5)
- ~1500(5)
- ~2000(2)
棚段数
- 3(3)
- 4(5)
3・4
色
グリーン(3)
グレー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(3)
グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
- 432(2)
- 498(1)
432・498
棚板内寸・間口(mm)
- 837(1)
- 842(2)
- 843(2)
- 1100(1)
- 1140(1)
- 1142(2)
- 1442(2)
- 1742(2)
837・842・843・1100・1140・1142・1442・1742
総耐荷重(kg)
- 500(4)
- 750(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
500・750・2000・2500・3000
材質(本体)
- スチール(6)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(3)
25・30・50
質量(kg)
- 49
- 45.6(8)
- 55(9)
- 61(7)
- 62.1(8)
- 62.6(7)
- 63(6)
- 65(6)
- 67(5)
- 71(5)
- 72(9)
- 75(7)
- 81(8)
- 83(11)
- 88(5)
- 99(5)
- 102.7(5)
- 105(5)
- 107.4(6)
- 115(8)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「500kg」の検索結果

サカエラック
サカエ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
中量棚BW型 単体
サカエ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷から11日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。色グリーン高さ(mm)1400棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1400総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)
TRUSCO¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。色グリーン高さ(mm)1400棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1400総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
サカエラック(傾斜棚仕様)
サカエ¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール奥行(mm)550耐荷重(kg/段)100棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75均等耐荷重(kg/段)100
ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)1200材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150