カテゴリ
- 保管用品(3)
- 軽・中量棚本体(単体)(3)
絞り込み
ブランド
- サカエ(2)
- TRUSCO(1)
奥行(mm)
- ~500(2)
- ~1000(1)
耐荷重(kg/段)
- 100(1)
- 500(2)
高さ(mm)
- 1200(1)
- 1211(1)
- 1800(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(2)
棚段数
- 3(1)
- 4(2)
3・4
色
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
グレー・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
- 432(1)
- 498(1)
432・498
棚板内寸・間口(mm)
- 843(1)
- 1100(1)
- 1140(1)
843・1100・1140
総耐荷重(kg)
- 500(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
500・2000・2500
材質(本体)
- スチール(3)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
- 50(1)
25・50
質量(kg)
- 49
- 45.6(4)
- 52.1(4)
- 61(5)
- 75(5)
- 83(8)
- 83.6(4)
- 86(5)
- 100(3)
- 102(3)
- 102.7(3)
- 104(3)
- 107(4)
- 107.4(4)
- 109.8(4)
- 111(3)
- 114.9(4)
- 115(6)
- 115.1(3)
- 117(3)
- 125.3(3)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「500kg」の検索結果

サカエラック
サカエ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
中量棚BW型 単体
サカエ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500