カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(7)
材質
- SUS304
- その他(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- グラファイト(黒鉛)(1)
- ゴム(5)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- ノンアスベスト(12)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(29)
- 二トリルゴム(NBR)(25)
- 天然ゴム(NR)(2)
- 炭素鋼(9)
- 紙(2)
- 鉄(2)
- 黒鉛(2)
適合流体
- ガス(4)
- 低温流体(2)
- 水(4)
- 油(4)
- 腐食性流体(2)
- 蒸気(2)
厚さ(mm)
- 3.2(1)
- 4.5(6)
種別

うず巻き形ガスケット(7)
ブランド
- ダイコー(2)
- 日本バルカー(1)
- ニチアス(4)
ダイコー・日本バルカー・ニチアス
「10k50a」の検索結果

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304
ダイコー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304
ダイコー¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から11日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
フランジ用パッキン ノナスーパー
日本バルカー¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。種別うず巻型ガスケット材質【フープ】304鋼厚さ(mm)3.2温度範囲(℃)-200~450呼び圧力10K材質(フィラー)無機質紙
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
ニチアス¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー