カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • LANケーブル(20)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(5)
  • 通信興業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • サンワダイレクト(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 日本製線(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • StarTech.com(1)
  • VENTION(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(8)
  • 3~5未満(9)
  • 5~10未満(9)
  • 10~50未満(10)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(5)
規格
  • CAT5e(2)
  • CAT6(7)
  • CAT6A(12)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
コネクタ
  • あり(6)
  • なし(2)
給電方式
  • PoE対応(2)
PoE対応
構造
  • その他(1)
  • より線(11)
  • 単線(5)
その他・より線・単線
使用場所
  • 屋内(4)
  • 屋内外兼用(1)
屋内・屋内外兼用
爪折れ防止
  • 対応(9)
  • 非対応(3)
対応・非対応
結線方式
  • その他(6)
  • ストレート結線(9)
その他・ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(5)
  • 6~7未満(9)
  • 7~8未満(1)
  • その他(1)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・その他
コネクタ形状
  • その他(8)
その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 26
  • 22(3)
  • 23(18)
  • 24(84)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 28(20)
  • 30(12)
  • 32(10)
  • 34(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
LANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらか エレコムLANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらかエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止対応
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻通信興業
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
シールドUTPケーブル
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
欠品中
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
Cat.6 UTP LANケーブル VENTIONCat.6 UTP LANケーブルVENTION
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品StarTech.com
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイムPoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル日本製線
58,980税込64,878
1箱
7日以内出荷
Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
シールドF/UTPケーブル
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)冨士電線(東京)
59,980税込65,978
1箱(200m)
9日以内出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP) ダイヤトレンドLAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)ダイヤトレンド
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)6
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)冨士電線(東京)
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
359税込395
1本
当日出荷から4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
399税込439
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)6
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。 対応温度範囲が‐40~85℃の幅広い温度範囲に対応しています。 取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
889税込978
1本
4日以内出荷
抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6