カテゴリ
- 切削工具(4)
- ポイントタップ(4)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- No.4(2)
- UNC No.4(2)
- UNF No.4(2)
全長(mm)
- 44(2)
- 75(1)
- 150(1)
材質
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(4)
表面処理
- ホモ処理(3)
ねじ長さ(mm)
- 15
- 9(6)
- 10(7)
- 11(19)
- 12(10)
- 13(18)
- 14(9)
- 16(15)
- 19(18)
- 22(15)
- 24(17)
- 29(17)
- 30(13)
- 32(15)
- 37(15)
- 38(14)
- 45(14)
- 48(9)
- 51(7)
- 57(5)
- 60(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(2)
- 7(2)
3・7
食付
- 4(3)
- 5(1)
4・5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(4)
OSG(オーエスジー)
「ex-pot」の検索結果

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~特価1本当日出荷から8日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD