カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,545)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 切削工具(65)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業機械(6)
  • テープ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,543)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • コスモスビード(25)
  • ニチアス(18)
  • カーメックス(15)
  • RS PRO(12)
  • 大阪魂(11)
  • ケナメタル(10)
  • 淀川ヒューテック(10)
  • ADVANTEC(9)
  • イスカル(8)
  • アズワン(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • BOHLENDER(7)
  • 扶桑精機(6)
  • ホンダ(6)
  • タンガロイ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • サンドビック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nptf」の検索結果

関連キーワード
2,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
9,198税込10,118
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ ER-NPTFイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
チップ ER/L-NPTF タンガロイチップ ER/L-NPTFタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別外径ねじ用ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ IR/L-NPTF タンガロイチップ IR/L-NPTFタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別内径ねじ用寸法t(mm)1.6ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TL25SEI-NPTF タンガロイチップ TL25SEI-NPTFタンガロイ
49,990税込54,989
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725ねじの種類NPTF加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応切刃数山数:13TPI山数:14
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
プラグNPTFシズミUBK 大阪魂プラグNPTFシズミUBK大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ21mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ21mmカーメックス
39,980税込43,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ40mmカーメックス
35,980税込39,578
1箱(2個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ30mmカーメックス
59,980税込65,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
プラグNPTFウキ(UBK 大阪魂プラグNPTFウキ(UBK大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)1.5
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF イスカルミルスレッド チップ MT LNHT-NPTFイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
内外径NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTFカーメックス
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径兼用
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTFイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
GOSHOプラグNPTFウキGD 大阪魂GOSHOプラグNPTFウキGD大阪魂
10,354税込11,389
1個
翌々日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2寸法a(mm)10.66寸法D(Φmm)41.864寸法E(mm)3寸法B(mm)19.23寸法D1(Φmm)40.218寸法l(mm)20.6寸法d2(Φmm)37.3寸法K(mm)約2.2寸法m(mm)19.05
ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPTF
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
316LプラクNPTFシズミGDL 大阪魂316LプラクNPTFシズミGDL大阪魂
1,640税込1,804
1個
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/4-18寸法a(mm)0.7寸法D(Φmm)13.489寸法E(mm)1.5寸法B(mm)6.43寸法D1(Φmm)12.487寸法l(mm)10.3寸法d2(Φmm)10.7寸法K(mm)1.3寸法m(mm)6.35
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
スレッドミル用インサート TM24-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-NPTFケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-NPTFケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM40-NPTF ケナメタルスレッドミル用インサート TM40-NPTFケナメタル
24,980税込27,478
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF
長さL1(mm)40厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7.3
3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ) プロトティップねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)プロトティップ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り インサート LT-NR/L-NPTF ケナメタルねじ切り インサート LT-NR/L-NPTFケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。NPTF。内径
寸法E(mm)14勝手インサートサイズ16
超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTFイスカル
60,980税込67,078
1個
8日以内出荷
内外径NPTFねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。
仕様●Cソノ他ミーリング/チップCOAT●画像はイメージです。●材質/仕上:材質:超硬+(TiAlN-PVD)コーティング●原産国:日本●コード番号:520-4356アズワン品番67-9173-30
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTF ケナメタルねじ切り インサート LT-ER/L-NPTFケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。NPTF。外径
勝手インサートサイズ16
関連キーワード
...