カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • スパイラルタップ(5)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.1(1)
  • M1.2(2)
  • M6(2)
  • M11(1)
ねじ長さ(mm)
  • 8
  • 6(12)
  • 8.4(13)
  • 9.6(15)
  • 11(7)
  • 12(15)
  • 13(9)
  • 14(8)
  • 15(14)
  • 16(5)
  • 18(15)
  • 19(8)
  • 21(13)
  • 22(7)
  • 30(16)
  • 32(20)
  • 37(19)
  • 38(18)
  • 45(18)
  • 48(10)
  • 51(6)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(3)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 62(2)
  • 80(1)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(4)
シャンク径(mm)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
3・6・8
表面処理
  • ノンコーティング(4)
ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-sft」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。
    用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。トラスコ品番201-3363材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)62ピッチ(mm)1呼び寸法M6シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)8精度OH2表面処理ノンコーティング食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
関連キーワード
スパイラルタップカテゴリ