カテゴリ
- 切削工具(1)
- ポイントタップ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
全長(mm)
- 34
- 36(1)
- 44(2)
- 46(3)
- 48(2)
- 52(3)
- 60(3)
- 62(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(3)
- 82(3)
- 88(2)
- 95(2)
- 100(2)
- 105(2)
- 115(2)
- 120(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- 多層コーティング(1)
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
シャンク径(mm)
- 3(1)
3
食付
- 5(1)
5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
OSG(オーエスジー)
「a-pot」の検索結果

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P