カテゴリ

  • 切削工具(12)
    • スパイラルタップ(12)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • エスコ(4)
ねじの呼び
  • M4(9)
  • UNC No.8(2)
  • UNF No.8(3)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(7)
表面処理
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(4)
ねじ長さ(mm)
  • 5.6(1)
  • 8.4(6)
  • 9.6(3)
  • その他(2)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(10)
ハイス・バナジウムハイス
全長(mm)
  • 52
  • 44(10)
  • 46(16)
  • 48(10)
  • 60(17)
  • 62(18)
  • 70(16)
  • 75(17)
  • 80(9)
  • 82(11)
  • 88(9)
  • 95(14)
  • 100(16)
  • 105(14)
  • 115(14)
  • 120(11)
  • 125(7)
  • 130(8)
  • 135(10)
  • 150(8)
シャンク径(mm)
  • 5(10)
  • その他(2)
5・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-sft」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
関連キーワード
スパイラルタップカテゴリ
関連カテゴリ